Startseite
Nicht mehr in Produktion

AVE - AVE45910L INTERRUTT.BIPOLARE LUMINOSO BLANC - 45910L

KopierenKopieren
AVE - AVE45910L INTERRUTT.BIPOLARE LUMINOSO BLANC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltungsart - Schalter 2-polig

  • Bedienungsart - Wippe/Taste

  • Tastschalter - ja

  • Anzahl der Betätigungswippen - 1

  • Montageart - Unterputz

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379035915

Artikelnummer

AVE45910L

Herstellernummer

45910L

Hersteller

AVE

Schaltungsart:

Schalter 2-polig

Bedienungsart:

Wippe/Taste

Tastschalter:

ja

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

1013

Beleuchtungsfunktion:

beleuchtet wenn eingeschaltet

Nennspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

16 A

Interruttore bipolare 2P 16AX luminoso