AVE - AVE44P03BEL PLACCA PERSONAL44 BEIGE LUCIDO 3M - 44P03BEL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 3
Farbe - beige
Montagerichtung - horizontal
Werkstoff - Kunststoff
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 3
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,4 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8008379070176
Artikelnummer
AVE44P03BEL
Herstellernummer
44P03BEL
Hersteller
AVE
Anzahl der Einheiten:
3
Farbe:
beige
Montagerichtung:
horizontal
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
3
Mit Klappdeckel:
nein
Breite:
103 mm
Höhe:
15 mm


