Startseite

AVE - AVE446096F PRESA TV/SAT DIRET.F FEMM.WHITEK 1M - 446096F

KopierenKopieren
AVE - AVE446096F PRESA TV/SAT DIRET.F FEMM.WHITEK 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Enddose

  • DAB+ - nein

  • Montageart - Modulträger

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1

  • Anzahl der Auslässe - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379503506

Artikelnummer

AVE446096F

Herstellernummer

446096F

Hersteller

AVE

Ausführung:

Enddose

DAB+:

nein

Montageart:

Modulträger

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Anzahl der Auslässe:

1

Geeignet für Kabelmodem:

nein

TV-Frequenzband:

5...2400 MHz

Fernspeisetauglich:

nein

Radio-Frequenzband:

5...2400 MHz

SAT-Frequenzband:

5...2400 MHz

Abschirmeffizienzklasse:

sonstige

Befestigungsart:

Rastbefestigung

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Antibakterielle Behandlung:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

Schlagfestigkeit:

sonstige

Gerätehöhe:

45 mm

Presa coassiale TV/SAT diretta. Serie Whitek colore bianco. con porta utente femmina tipo F per frequenze fino a 2400 MHz collegamento in ingresso e in uscita mediante connettore maschio tipo F fornita con connettore plastico (CAP) per la connessione in ingresso del cavo coassiale fornita con etichette adesive TV/SAT 1 modulo