Startseite

AVE - AVE443TSP TASTO SIMBOLO SUONERIA ILL. ALLU 1M - 443TSP

KopierenKopieren
AVE - AVE443TSP TASTO SIMBOLO SUONERIA ILL. ALLU 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - einteilige Taste

  • Abtastbares Symbol/barrierefrei - ja

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung - nein

  • Befestigungsart - einrasten

Packung

  • 14 ST

EAN

8008379082261

Artikelnummer

AVE443TSP

Herstellernummer

443TSP

Hersteller

AVE

Ausführung:

einteilige Taste

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

ja

Verwendung:

Schalter/Taster

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Befestigungsart:

einrasten

Kontrollfenster/Lichtauslass:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Antibakterielle Behandlung:

nein

Farbe:

grau

RAL-Nummer (ähnlich):

9007

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Breite:

22.5 mm

Höhe:

45 mm

Tasto intercambiabile con simbolo SUONERIA illuminabile - 1 modulo