AVE - AVE2502MG SCATOLA QUADRATA INCASSO 1-2 MOD - 2502MG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Form - quadratisch
Ausführung - sonstige
Schutzart (IP) - sonstige
Bestückung - sonstige
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8008379517596
Artikelnummer
AVE2502MG
Herstellernummer
2502MG
Hersteller
AVE
Montageart:
Unterputz
Form:
quadratisch
Ausführung:
sonstige
Schutzart (IP):
sonstige
Bestückung:
sonstige
Farbe:
blau
Durchmesser:
0 mm
Bauform:
sonstige
Tiefe:
0...50 mm
Mit drehbarem Ring:
nein
Koppelbar:
ja
Länge:
65.8 mm
Breite:
65.8 mm
Befestigung der Geräte:
schrauben
Innentiefe:
50 mm
Geeignet für Wand-/Plattendicke:
0...0 mm
Für Anzahl Geräteeinsätze:
0
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Schrauben:
nein
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
ja
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
nein
Für Rohrdurchmesser:
sonstige
Geeignet für Kabeldurchmesser:
0...0 mm
Rohrarretierung:
nein
Rohrverriegelung optional:
ja
Einführung von hinten:
nein
Anzahl der Einführungen:
0
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (NEMA):
sonstige
Ausführung Deckel:
sonstige
Transparenter Deckel:
nein
Deckelbefestigung:
sonstige
Plombierbar:
nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
nein
Luftdicht:
nein
Max. Leiterquerschnitt:
0 mm²
Polzahl der Klemme:
0
Klemme lagefixiert:
nein
Leuchtenhakenbefestigung:
nein
Stutzen:
sonstige
Spezielle Anwendung:
sonstige
Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Mit Trennwand:
nein


