Startseite

ATP SRL - APSWMR-200-094 RACK PARETE 9U P=400 MM. RAL7035 - WMR-200-094

KopierenKopieren
ATP SRL - APSWMR-200-094 RACK PARETE 9U P=400 MM. RAL7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8001024597424

Artikelnummer

APSWMR-200-094

Herstellernummer

WMR-200-094

Hersteller

APS

Armadi da parete - Linea WMR: armadio da muro con montanti 19" fissi. Offre versatilità e rapidità di installazione. Tutte le versioni sono disponibili con porta e pannelli facilmente asportabili per facilitare l'installazione e/o la manutenzione di apparati fissati all'interno del rack. La porta a vetro è conforme alle normative vigenti in materia, è fornita completa di serratura a chiave.