Startseite

ASITA - ASITQ6-250/5A TRASFORM.AMPEROM. TOROIDE APRIBILE 250/5

KopierenKopieren
ASITA - ASITQ6-250/5A TRASFORM.AMPEROM. TOROIDE APRIBILE 250/5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kabelumbaustromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 250 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Genauigkeitsklasse - 1

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 0.5 VA

Packung

  • 1 ST

EAN

8050148067306

Artikelnummer

ASITQ6-250/5A

Herstellernummer

TQ6-250/5A

Hersteller

ASI

Ausführung:

Kabelumbaustromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

250 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Genauigkeitsklasse:

1

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

0.5 VA

Öffnungsdurchmesser:

20 mm

Geeicht:

nein

Öffnungsbreite:

20...20 mm

Schnappbefestigung:

nein

Höhe der Öffnung:

30...30 mm

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 10

Mit Berührungsschutz:

nein

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

1