pagina iniziale

ASITA - ASITQ6-250/5A TRASFORM.AMPEROM. TOROIDE APRIBILE 250/5

ASITA
copiacopia
ASITA - ASITQ6-250/5A TRASFORM.AMPEROM. TOROIDE APRIBILE 250/5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (nucleo apribile)

  • Corrente nominale primaria In - 250 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Classe di precisione - 1

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 0.5 VA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050148067306

Codice prodotto

ASITQ6-250/5A

Cod. produttore

TQ6-250/5A

Produttore

ASI

Modello:

Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (nucleo apribile)

Corrente nominale primaria In:

250 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Classe di precisione:

1

Potenza nominale secondaria (apparente):

0.5 VA

Diametro dell'apertura:

20 mm

Calibrato:

no

Apertura in larghezza:

20...20 mm

Fissaggio a scatto:

no

Apertura in altezza:

30...30 mm

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 10

Con protezione contro i contatti accidentali:

no

Attacco secondario:

Connessione a vite

Con guida di rame:

no

Numero di ingressi al primario:

1