Startseite

ASITA - ASITQ12-1500/5A TRASFORM.AMPEROM. TOROIDE APRIBILE 1500/

KopierenKopieren
ASITA - ASITQ12-1500/5A TRASFORM.AMPEROM. TOROIDE APRIBILE 1500/

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kabelumbaustromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 1500 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Genauigkeitsklasse - 0.5

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 15 VA

Packung

  • 1 ST

EAN

8058333331287

Artikelnummer

ASITQ12-1500/5A

Herstellernummer

TQ12-1500/5A

Hersteller

ASI

Ausführung:

Kabelumbaustromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

1500 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Genauigkeitsklasse:

0.5

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

15 VA

Öffnungsdurchmesser:

80 mm

Geeicht:

nein

Öffnungsbreite:

80...80 mm

Schnappbefestigung:

nein

Höhe der Öffnung:

160...160 mm

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 10

Mit Berührungsschutz:

nein

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

1