ASITA - ASITQ12-1500/5A TRASFORM.AMPEROM. TOROIDE APRIBILE 1500/

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (nucleo apribile)
Corrente nominale primaria In - 1500 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Classe di precisione - 0,5
Potenza nominale secondaria (apparente) - 15 VA
Confezione
1 PZ
EAN
8058333331287
Codice prodotto
ASITQ12-1500/5A
Cod. produttore
TQ12-1500/5A
Produttore
ASI
Modello:
Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (nucleo apribile)
Corrente nominale primaria In:
1500 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Classe di precisione:
0,5
Potenza nominale secondaria (apparente):
15 VA
Diametro dell'apertura:
80 mm
Calibrato:
no
Apertura in larghezza:
80...80 mm
Fissaggio a scatto:
no
Apertura in altezza:
160...160 mm
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 10
Con protezione contro i contatti accidentali:
no
Attacco secondario:
Connessione a vite
Con guida di rame:
no
Numero di ingressi al primario:
1