Startseite

ASITA - ASIMYEBOX15003X454G ANALIZ QUALITA CLASSEA WIFI-4G + 3 FLEX4 - MYEBOX15003X454G

KopierenKopieren
ASITA - ASIMYEBOX15003X454G ANALIZ QUALITA CLASSEA WIFI-4G + 3 FLEX4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Abtastfrequenz - 57600 Hz

  • Mit Transientenerfassung - ja

  • Display - LCD

  • Nennspannung (Un) L-L - 10...1000 V

  • Frequenzmessbereich - 42.5...69 Hz

Packung

  • 1 ST

EAN

8058333331638

Artikelnummer

ASIMYEBOX15003X454G

Herstellernummer

MYEBOX15003X454G

Hersteller

ASI

Abtastfrequenz:

57600 Hz

Mit Transientenerfassung:

ja

Display:

LCD

Nennspannung (Un) L-L:

10...1000 V

Frequenzmessbereich:

42.5...69 Hz

Genauigkeitsklasse Wirkleistung nach IEC 62053-22:

0.5S

Genauigkeitsklasse Blindleistung nach IEC 62053-23:

sonstige

Genauigkeitsklasse nach IEC 61000-4-30:

A

Messung Oberschwingung im Frequenzbereich 2 kHz - 9 kHz:

ja

Messung Oberschwingung im Frequenzbereich 9 kHz - 150 kHz:

nein

Flicker nach IEC 61000-4-15:

ja

Datenauswertung nach EN 50160:

ja

Fernanzeige:

ja

Störschriebübertragung über COMTRADE:

nein

Nennspannung (Un) N-L:

10...600 V

Anzahl der Spannungsmesseingänge:

5

Anzahl der Strommesseingänge:

5

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

100...240 V

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

100...240 V

Anzahl der analogen Eingänge:

0

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Anzahl der digitalen Eingänge:

2

Anzahl der digitalen Ausgänge:

2

Unterstützt Protokoll für IEC 61850 Ethernet:

nein

Unterstützt Protokoll für OPC UA PubSub:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Mit Auditprotokollierung (Audit log):

nein

Mit Firmware-Signatur:

nein

Mit Protokollierung von Sicherheitsereignissen (Security event log):

ja

Mit rollenbasierter Zugriffskontrolle (RBAC):

nein

Web-Server mit HTTPS-Übertragungsprotokoll:

ja

Breite:

78.8 mm

Höhe:

53.1 mm

Tiefe:

78.8 mm

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige