Startseite
Nicht mehr in Produktion

ASITA - ASIMD214 MULTIMETRO DIGITALE TASCABILE - MD214

KopierenKopieren
ASITA - ASIMD214 MULTIMETRO DIGITALE TASCABILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Mehrfachanzeige - nein

  • Messbereichswahl - automatisch

  • Max. Spannungsmessbereich AC - 600 V

  • Kleinste Auflösung Wechselspannung - 1 mV

Packung

  • 1 ST

Produktserien

MULTIMETRI DIGITALI E ANALOGICI

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

8033075692759

Artikelnummer

ASIMD214

Herstellernummer

MD214

Hersteller

ASI

Anzeige:

digital

Mehrfachanzeige:

nein

Messbereichswahl:

automatisch

Max. Spannungsmessbereich AC:

600 V

Kleinste Auflösung Wechselspannung:

1 mV

Max. Spannungsmessbereich DC:

600 V

Kleinste Auflösung Gleichspannung:

0,1 mV

Max. Widerstandsmessbereich:

20 MOhm

Kleinste Auflösung Widerstand:

0,1 Ohm

Temperaturmessung:

nein

Kapazitätsmessung:

nein

Frequenzmessung:

nein

Durchgangsprüfung/Diodentest:

ja

Mit Pegelmessung (dB):

nein

Induktivitätsmessung:

nein

Mit Leitfähigkeitsmessung:

nein

Momentanwertspeicher (Data Hold):

ja

Maximalwertspeicher:

ja

Minimalwertspeicher:

nein

Messkreiskategorie:

CAT III

Formato tascabile, con puntali incorporati nello strumento e avvolti nell’apposito vano ricavato sui lati della cassa - Selezione automatica o manuale delle portate di tensione e resistenza. - Funzione “MAX” per registrare la massima tensione misurata.- Spegnimento automatico. - Protezione elettronica autoripristinante contro le errate inserzioni. - Dotato di custodia protettiva per il trasporto.