Startseite

ASITA - ASIFT6041 MISURAT.RESISTENZA/RESISTIVITA DEL TERR - FT6041

KopierenKopieren
ASITA - ASIFT6041 MISURAT.RESISTENZA/RESISTIVITA DEL TERR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Interner Speicher - nein

  • Druckeranschluss - nein

  • Drucker integriert - nein

  • Grenzwertanzeige - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8058333334295

Artikelnummer

ASIFT6041

Herstellernummer

FT6041

Hersteller

ASI

Anzeige:

digital

Interner Speicher:

nein

Druckeranschluss:

nein

Drucker integriert:

nein

Grenzwertanzeige:

ja

Niederohmmessung:

ja

Selektive Erdungsmessung:

ja

Erdschleifenmessung:

ja

Spezifische Erdungsmessung:

ja

Messen von Ableitströmen mit Adapter:

nein

Schnittstelle:

ja

Bluetooth-Schnittstelle:

nein

Messwertspeicher:

nein

Testspannung:

30...30 V

Teststrom:

0.004...0.025 A

Testfrequenz:

55...128 Hz

Schutzart (IP):

IP67

FT6041 HIOKI è un misuratore della resistenza e della resistività del terreno. Grazie alla sua robustezza è un alleato affidabile anche nelle applicazioni con le condizioni esterne più impegnative. L’FT6041 semplifica i test di messa a terra grazie alla sua grande versatilità, rispondendo a una varietà di applicazioni. FT6041 HIOKI è la soluzione per i professionisti: Misura della resistività del terreno con il metodo a 4 Poli, (metodo Wenner); Misura della resistenza di terra con il metodo a 3 Poli (metodo Volt-Amperometrico); Misura con il metodo semplificato, a 2 poli (dalla presa di corrente in sistemi TT); Misura della resistenza di terra del singolo dispersore senza scollegarlo (Funzione MEC): Questa funzione amplia il metodo a 3 poli con la misurazione della corrente tramite un sensore a pinza opzionale. Misurando la corrente che attraversa il solo elettrodo in esame, è possibile evitare l’influenza di altre masse. Questa funzione può ridurre sostanzialmente i tempi di misura utilizzando i due sensori a pinza opzionali; Misura della resistenza di terra del singolo dispersore di un impianto multiplo, senza l’utilizzo di picchetti ausiliari impiegando i due sensori a pinza opzionali; Prova continuità del conduttore di protezione ed equipotenziale, con corrente 200mA.