ASITA - ASICM4375-50 PINZA 1000A AC/DC RMS MULTIFUNZIONE D.34
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzeige - digital
Analoge Balkenanzeige - nein
Mehrfachanzeige - ja
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung - ja
Messbereichswahl - manuell/automatisch
Packung
1 ST
EAN
8050148069874
Artikelnummer
ASICM4375-50
Herstellernummer
CM4375-50
Hersteller
ASI
Anzeige:
digital
Analoge Balkenanzeige:
nein
Mehrfachanzeige:
ja
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
ja
Messbereichswahl:
manuell/automatisch
Strommessbereich/DC:
1...1000 A
Strommessbereich/AC:
1...1000 A
Stromart:
AC/DC
Echteffektivwertmessung (TRMS):
ja
Spannungsmessung, AC:
ja
Spannungsmessung, DC:
ja
Widerstandsmessbereich:
ja
Temperaturmessung:
ja
Kapazitätsmessung:
ja
Frequenzmessung:
ja
Leistungsmessung:
nein
Ableitstrommessung:
nein
Oberschwingungsmessung:
nein
Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:
nein
Zangenöffnung:
34 mm
Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:
nein
Schnittstelle:
nein
Messkreiskategorie:
CAT IV
Max. Spannung Messkreiskategorie:
600 V
Durchgangsprüfung:
ja
Schutzart (IP):
IP50


