Startseite

ASITA - ASICM4371-50 PINZA 600A AC/DC RMS MULTIFUNZIONE D.33M - CM4371-50

KopierenKopieren
ASITA - ASICM4371-50 PINZA 600A AC/DC RMS MULTIFUNZIONE D.33M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereichswahl - manuell/automatisch

  • Stromart - AC/DC

  • Strommessbereich/DC - 1...600 A

  • Strommessbereich/AC - 1...600 A

  • Echteffektivwertmessung (TRMS) - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8050148069812

Artikelnummer

ASICM4371-50

Herstellernummer

CM4371-50

Hersteller

ASI

Messbereichswahl:

manuell/automatisch

Stromart:

AC/DC

Strommessbereich/DC:

1...600 A

Strommessbereich/AC:

1...600 A

Echteffektivwertmessung (TRMS):

ja

Zangenöffnung:

33 mm

Anzeige:

digital

Analoge Balkenanzeige:

nein

Mehrfachanzeige:

ja

Temperaturmessung:

ja

Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:

ja

Spannungsmessung, AC:

ja

Kapazitätsmessung:

ja

Spannungsmessung, DC:

ja

Widerstandsmessbereich:

ja

Oberschwingungsmessung:

nein

Durchgangsprüfung:

ja

Ableitstrommessung:

nein

Leistungsmessung:

nein

Schnittstelle:

nein

Frequenzmessung:

ja

Schutzart (IP):

IP50

Messkreiskategorie:

CAT IV

Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:

nein

Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:

nein

Max. Spannung Messkreiskategorie:

600 V