ASITA - ASIAS50/CEE5P63A ADATTATORE X MISURE SU PRESA CEE 5POLI-6 - AS50/CEE5P63A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Set-Ausführung - nein
Stecktechnik - 4 mm Sicherheitsstecktechnik
Max. Arbeitsspannung - 400 V
Messkreiskategorie - CAT II
Packung
1 ST
EAN
8050148065937
Artikelnummer
ASIAS50/CEE5P63A
Herstellernummer
AS50/CEE5P63A
Hersteller
ASI
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Set-Ausführung:
nein
Stecktechnik:
4 mm Sicherheitsstecktechnik
Max. Arbeitsspannung:
400 V
Messkreiskategorie:
CAT II
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Mit Koffer/Tasche:
nein
Isoliermaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Strombelastbarkeit:
63 A


