ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMT430125W00 SPIKE LED 12 IP65 M 3000K GRO - T430125W00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - Aluminium
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Mit Bewegungsmelder - nein
Packung
1 ST
EAN
7449074100385
Artikelnummer
ARMT430125W00
Herstellernummer
T430125W00
Hersteller
ARM
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
Aluminium
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Nennspannung:
24...24 V
Spannungsart:
DC
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Betriebsgerät:
nein
Länge:
486 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Breite:
35 mm
Ausstrahlungswinkel:
21-40° - mediumstrahlend
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Höhe/Tiefe:
42 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Luftschlitzen:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Leuchtenlichtausbeute:
37...0 lm/W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
444...0 lm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein


