Startseite

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMT42021LW00 EFFETTO 14S PARETE LED 1L 3000K BCO - T42021LW00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076956812

Artikelnummer

ARMT42021LW00

Herstellernummer

T42021LW00

Hersteller

ARM

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

indirekt

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Breite:

140 mm

Höhe/Tiefe:

140 mm

Länge:

140 mm

Effetto 1 fascio largo 3000K Grigio chiaro. Apparecchio di illuminazione con 1 fascio di luce, che impiega una sorgente luminosa a LED monocromatici con temperatura di colore 3000K (calda) associata a una lente diffondente che ottimizza il rendimento ottico del fascio e ne determina l’ampiezza. Finalizzato a creare geometrie di luce ad effetto scenografico, è caratterizzato da 1 fascio stretto di ampiezza 90°. Installazione a parete. Costituito da corpo calotta illuminante e basetta di cablaggio tra lorosolidali con l’ausilio di grani di bloccaggio. Calotta in alluminio pressofuso EN AB-47100. Basetta in tecnopolimero composito. Guarnizione per tenuta all’acqua in gomma siliconica. Grani di bloccaggio utilizzati all’esterno del prodotto in acciaio INOX AISI 316. Lente in PMMA siliconata a raso alla calotta per l’ottenimento dell'apertura angolare del fascio. Cablaggio da effettuare all’interno della basetta perforando un passacavo a membrana IP65 idoneo a cavi di diametro 6-13mm. Le parti in alluminio pressofuso sono verniciate con trattamento per esterni a 3 stadi: nanotecnologie, primer antiossidante, vernice al poliestere. Potenza effettiva 2,7W.