Startseite

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMNL1733025K0 LINEALED WALLWASHER ADJ.30 - NL1733025K0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Gehäusefarbe - Silber

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078453289

Artikelnummer

ARMNL1733025K0

Herstellernummer

NL1733025K0

Hersteller

ARM

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Gehäusefarbe:

Silber

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Geeignet für Aufbaumontage:

ja

Schlagfestigkeit:

IK07

Anschlussart:

Steckklemme

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Länge:

300 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Breite:

420 mm

Ausstrahlungswinkel:

21-40° - mediumstrahlend

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

ja

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Höhe/Tiefe:

620 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Geeignet für Lampenleistung:

8.5...8.5 W

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchtenlichtausbeute:

48.38...0 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1776...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Mit Lampenschutzkorb:

nein

LineaLed WW Adjustable LED 8,5W - 28° 3000K 1776lm. Apparecchio di illuminazione che impiega sorgenti a LED ad alto rendimento. Installazione a parete/soffitto. Luce monocromatica. Costituito da Corpo in estruso di alluminio,vetro di protezione. Staffe di regolazione in alluminio presso fuso. Collegamento elettrico a alimentatore mediante cavo bipolare H05RN-F, lunghezza 100cm con connettore IP68 fornito di serie. Tappi in policarbonato stampato ad iniezione con guarnizione in silicone. Vetro temperato antiscivolo trasparente, spessore 8mm. Alimentatore remoto a 24Vdc. Caratteristiche tecniche degli apparecchi conformi alla EN60598-1. Il montaggio va eseguito da personale specializzato. Seguire scrupolosamente le istruzioni.