Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTWL1027 APPLIQUE A PARETE 6W 4000K - WL1027

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTWL1027 APPLIQUE A PARETE 6W 4000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013202484150

Artikelnummer

ARTWL1027

Herstellernummer

WL1027

Hersteller

ART

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

63 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Breite:

140 mm

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

80 mm

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Lichtfarbe:

weiß

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

2

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Lichtverteilung:

symmetrisch

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

200...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Anche l’illuminazione da esterno è stata influenzata dall’utilizzo delle sorgenti led. La rivisitazione delle tradizionali applique in chiave led ha prodotto forme nuove per un nuovo modo di illuminare. La serie “WALLED” ne è l’esempio. Una gamma completa di apparecchi studiati per l’illuminazione a parete, da esterno, per consentire un cospicuo risparmio energetico, anche in relazione al normale impiego per molte ore di questi apparecchi. Caratteristiche: Corpo in alluminio pressofuso colore nero. Diffusore in policarbonato satinato antiriflesso. Per montaggio all'esterno. Viti in acciaio inox. Alimentazione: 230V - 50 Hz. Alimentaore incorporato. Risparmio energetico oltre 80%. Resa cromatica: >70. Durata media: 20.000 ore. Grado di protezione: IP54. Diffusione della luce verso l'alto e il basso. LED 2X3W 200Lm 4000K.