Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTRL.5126 MULTIPR.2 UNIV+4 BIP 10-16A BIANCA - RL.5126

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTRL.5126 MULTIPR.2 UNIV+4 BIP 10-16A BIANCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Ein-/Ausschalter - nein

  • Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) - 0

  • Überspannungsschutz - nein

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 40 ST

EAN

8013202381299

Artikelnummer

ARTRL.5126

Herstellernummer

RL.5126

Hersteller

ART

Mit Ein-/Ausschalter:

nein

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

0

Überspannungsschutz:

nein

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

FI-Schalter:

nein

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ Bipasso:

5

Mit Deckel:

nein

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P11:

0

Netzentstörfilter:

nein

Länge der Zuleitung:

1.5 m

Verdrehter Zentraleinsatz:

nein

Multipresa 2. cavo H05VV-F 3x1.0mm², lung. 1.5M spina annegata 2P+T 16A. 4 prese 2P+T 10/16A 250V bipasso con alveoli protetti. 2 prese universali schuko + bipasso 10/16A con alveoli protetti. alette per il fissaggio con tasselli e/o con fascette costruita secondo CEI 23-57, Cei 20-20 approvata. Colore: bianco