ARTELETA INTERNATION - ARTRL.3069 MULTIPRESA 4 PRESE 10-16A BIANCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Ein-/Ausschalter - ja
Gehäuseform - rechteckig
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Mit Deckel - nein
Packung
40 ST
EAN
8013202691725
Artikelnummer
ARTRL.3069
Herstellernummer
RL.3069
Hersteller
ART
Mit Ein-/Ausschalter:
ja
Gehäuseform:
rechteckig
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Deckel:
nein
Länge der Zuleitung:
1.5 m
Multipresa in tecnopolimero. Cavo H05VV-F 3x1.0mmq, lunghezza 1.5m, Spina annegata 2P+T 16A IMQ. Prese 2P+T 10/16A 250V bipasso con alveoli protetti con interruttore luminoso ON-OFF. Alette per il fissaggio con tasselli e/o con fascette. Costruita secondo CEI 23-57, CEI 20-20. Approvata IMQ


