ARTELETA INTERNATION - ARTRL.1114 MULTIPRESA 4 PRESE 10-16A FLAT BIAN - RL.1114

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Ein-/Ausschalter - nein
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) - 0
Überspannungsschutz - nein
Anzahl der Steckdosen CEE 7/16 (EURO) - 0
Farbe - weiß
Packung
50 ST
EAN
8013202381343
Artikelnummer
ARTRL.1114
Herstellernummer
RL.1114
Hersteller
ART
Mit Ein-/Ausschalter:
nein
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
0
Überspannungsschutz:
nein
Anzahl der Steckdosen CEE 7/16 (EURO):
0
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
FI-Schalter:
nein
Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ Bipasso:
4
Aderquerschnitt:
1 mm²
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P11:
0
Netzentstörfilter:
nein
Nennstrom:
16 A
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Länge der Zuleitung:
1.4 m
Anzahl der Steckdosen Type NEMA:
0
Transparent:
nein
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P30:
0
Verdrehter Zentraleinsatz:
nein
Direkt steckbar (ohne Leitung):
nein


