Sehr geehrter Kunde, aufgrund eines technischen Problems ist es möglich, dass der Bestellverlauf nicht aktuell ist. Wir arbeiten daran, das Problem zu beheben. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeite

Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTLNE15.WW PLAF.LED EMERGENZA 15W 3000K - LNE15.WW

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTLNE15.WW PLAF.LED EMERGENZA 15W 3000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Wandmontage - ja

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - ja

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

  • Geeignet für Lichtbandkonfiguration - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013202669632

Artikelnummer

ARTLNE15.WW

Herstellernummer

LNE15.WW

Hersteller

ART

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Lichtaustritt:

direkt

Schlagfestigkeit:

IK10

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Geeignet für Notlicht:

ja

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Leuchtenlichtausbeute:

66.66...0 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1000...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Leistungsfaktor:

0.7

Höhe/Tiefe:

95 mm

Außendurchmesser:

300 mm

Nuove plafoniere con tecnologia Led. Stagna per uso all’esterno. Possono essere installate sia a soffitto che a parete. Plafoniere tonde con integrata una piastra con led ad alta resa luminosa per una diffusione uniforme della luce su tutta la superficie. Corpo e diffusore in policarbonato bianco ad alta resistenza meccanica. Dotate di staffe posteriori per il fissaggio a parete. Alimentazione: 230V ~ 50Hz. Resa cromatica: > 80. Fattore di potenza: > 0,7. Vita media: 30.000 ore. Temperatura di funzionamento: -20°C +40°C. Classe di isolamento: II. Apertura fascio: 120°. Grado di protezione: IP66, per uso all’esterno. Resistente agli urti: IK10. Non dimmerabile. Dotata di foro sfondabile per ingresso tubo Ø 16 mm. Dimensioni: 300 x 95 mm. Lampada: LED 15W 1.000 lm bianco caldo 3.000°K 120°. Funzionamento: SA-SE. Batteria tampone al Ni - Cd: 6V - 1,5 Ah ricaricabile. Tempo medio di ricarica: 24 ore. Tempo medio d’intervento: 1 sec. Circuito di protezione della batteria.