ARTELETA INTERNATION - ARTK.50.F.150.W PROFILO 50CM LED A.L. B.PURO TRASP. - K.50.F.150.W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - Aluminium
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Nennspannung - 12...12 V
Geeignet für Pendelaufhängung - nein
Packung
1 ST
EAN
8013202631189
Artikelnummer
ARTK.50.F.150.W
Herstellernummer
K.50.F.150.W
Hersteller
ART
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
Aluminium
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Nennspannung:
12...12 V
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Mit Betriebsgerät:
nein
Länge:
500 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Breite:
180 mm
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Höhe/Tiefe:
86 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Wandmontage:
ja
Ein ARTELETA INTERNATION Produkt
Entdecken Sie die ARTELETA INTERNATION-Serie


