ARTELETA INTERNATION - ARTK.50.F.125.WW PROFILO 50CM LED BIANCO CALDO TRASP - K.50.F.125.WW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Wandmontage - ja
Geeignet für Pendelaufhängung - nein
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
8013202631035
Artikelnummer
ARTK.50.F.125.WW
Herstellernummer
K.50.F.125.WW
Hersteller
ART
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
Aluminium
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Nennspannung:
12...12 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Breite:
180 mm
Höhe/Tiefe:
86 mm
Länge:
500 mm


