Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTK.100.F.150.WW PROFILO 100CM LED A.L.B.CALDO - K.100.F.150.WW

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTK.100.F.150.WW PROFILO 100CM LED A.L.B.CALDO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - Aluminium

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Nennspannung - 12...12 V

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013202631578

Artikelnummer

ARTK.100.F.150.WW

Herstellernummer

K.100.F.150.WW

Hersteller

ART

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

Aluminium

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

12...12 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Länge:

1000 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Breite:

180 mm

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

86 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Profili led in alluminio. Rappresentano l’ideale soluzione per ottenere una illuminazione LED lineare e di facile installazione. Rappresentano inoltre un valido ausilio alla dissipazione del calore prodotto dalla striscia LED. Sul profilo realizzato in alluminio anodizzato lucido possono essere montati vari tipi di schermi in policarbonato al fine di diffondere o concentrare la luce emessa dai LED. Ogni profilo viene fornito pronto per il montaggio, completo di cavetto d’alimentazione L=30 cm, tappi di chiusura alle estremità, clip per il fissaggio. I profili sono da alimentare con un alimentatore 12V c.c. la potenza è da calcolare in base al tipo di striscia montata e alla lunghezza della stessa. L:100cm colore LED: bianco caldo ad alta luminosità, schermo trasparente

Ein ARTELETA INTERNATION Produkt

Entdecken Sie die ARTELETA INTERNATION-Serie