ARTELETA INTERNATION - ARTFLF.28 TUBO TRIFOSFORO 6400K 28W - FLF.28

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom - 2350 lm
Sockel - G5
Farbtemperatur - 6400 K
Lampenform - Stab
Lampenlichtausbeute - 84 lm/W
Packung
10 ST
EAN
8013202662152
Artikelnummer
ARTFLF.28
Herstellernummer
FLF.28
Hersteller
ART
Lichtstrom:
2350 lm
Sockel:
G5
Farbtemperatur:
6400 K
Lampenform:
Stab
Lampenlichtausbeute:
84 lm/W
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß > 5300 K
Rohrdurchmesser:
16 mm
Länge:
1163.2 mm
Tubi fluorescenti ad alta efficienza luminosa con risparmio di energia del 20% in confronto dei T8 di pari potenza. Il TRIFOSFORO di grado A è composto da “fosfori” dei migliori produttori mondiali e permette di raggiungere i migliori standard tra cui lamassima luminosità. AMALGAM si tratta di una nuova tecnologia applicata ai tubi fluorescenti. In termini ecologici riduce l’impatto ambientale utilizzando tubi di vetro senza piombo. Questa tecnologia garantisce inoltre elevati livelli di luminosità ed ilumen iniziali si mantengono costanti fino all’80% del ciclo di vita della lampada.


