Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTFLF.21 TUBO TRIFOSFORO 6400K 21W - FLF.21

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTFLF.21 TUBO TRIFOSFORO 6400K 21W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G5

  • Länge - 863.1 mm

  • Farbtemperatur - 6400 K

  • Lichtstrom - 105 lm

  • Lampenform - Stab

Packung

  • 10 ST

EAN

8013202662114

Artikelnummer

ARTFLF.21

Herstellernummer

FLF.21

Hersteller

ART

Sockel:

G5

Länge:

863.1 mm

Farbtemperatur:

6400 K

Lichtstrom:

105 lm

Lampenform:

Stab

Rohrdurchmesser:

26 mm

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

tageslichtweiß > 5300 K

Tubo fluorescente al trifosforo