Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTESL.5725 LAMPADA GLOBO E27 25W ENERSAFE - ESL.5725

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTESL.5725 LAMPADA GLOBO E27 25W ENERSAFE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom - 1350 lm

  • Sockel - E27

  • Farbtemperatur - 2700 K

  • Mittlere Nennlebensdauer - 10000 h

  • Lampenform - Kugel

Packung

  • 10 ST

EAN

8013202984735

Artikelnummer

ARTESL.5725

Herstellernummer

ESL.5725

Hersteller

ART

Lichtstrom:

1350 lm

Sockel:

E27

Farbtemperatur:

2700 K

Mittlere Nennlebensdauer:

10000 h

Lampenform:

Kugel

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Geeignet für Notstrom/Gleichspannung:

nein

Durchmesser:

110 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Integrierter Dämmerungssensor:

nein

Gesamtlänge:

150 mm

Lampada globo. Alimentazione: 230 V~ 50 Hz. Attacco: E27. Temperatura di colore: 2700°K. Dimensioni: 95 x 137 mm. Vita media: 10.000 ore. Flusso luminoso: 1000 Lumen. Potenza assorbita: 20W

Ein ARTELETA INTERNATION Produkt

Entdecken Sie die ARTELETA INTERNATION-Serie