Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTESF.9 LAMPADA TUBOLARE E27 9W ENERSAFE - ESF.9

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTESF.9 LAMPADA TUBOLARE E27 9W ENERSAFE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom - 420 lm

  • Sockel - E27

  • Farbtemperatur - 2700 K

  • Mittlere Nennlebensdauer - 10000 h

  • Lampenform - sonstige

Packung

  • 25 ST

EAN

8013202984650

Artikelnummer

ARTESF.9

Herstellernummer

ESF.9

Hersteller

ART

Lichtstrom:

420 lm

Sockel:

E27

Farbtemperatur:

2700 K

Mittlere Nennlebensdauer:

10000 h

Lampenform:

sonstige

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Geeignet für Notstrom/Gleichspannung:

nein

Durchmesser:

38 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Integrierter Dämmerungssensor:

nein

Gesamtlänge:

105 mm

Lampada spirale. Alimentazione: 230 V~ 50 Hz. Attacco: E27. Temperatura di colore: 2700°K. Dimensioni: 38 x 108 mm. Vita media: 10.000 ore. Flusso luminoso: 540 Lumen. Potenza assorbita: 11 W

Ein ARTELETA INTERNATION Produkt

Entdecken Sie die ARTELETA INTERNATION-Serie