Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTESF.7 LAMPADA SPIRALE E14 7W ENERSAFE - ESF.7

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTESF.7 LAMPADA SPIRALE E14 7W ENERSAFE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom - 350 lm

  • Sockel - E14

  • Farbtemperatur - 2700 K

  • Mittlere Nennlebensdauer - 10000 h

  • Lampenform - Spirale

Packung

  • 25 ST

EAN

8013202172170

Artikelnummer

ARTESF.7

Herstellernummer

ESF.7

Hersteller

ART

Lichtstrom:

350 lm

Sockel:

E14

Farbtemperatur:

2700 K

Mittlere Nennlebensdauer:

10000 h

Lampenform:

Spirale

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Geeignet für Notstrom/Gleichspannung:

nein

Durchmesser:

31 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Integrierter Dämmerungssensor:

nein

Gesamtlänge:

90 mm

Lampada spirale. Alimentazione: 230 V~ 50 Hz. Attacco: E 14. Temperatura di colore: 2700°K. Dimensioni: 31x90 mm. Vita media: 10.000 ore. Flusso luminoso: 350 Lumen. Potenza assorbita: 7 W

Ein ARTELETA INTERNATION Produkt

Entdecken Sie die ARTELETA INTERNATION-Serie