ARTELETA INTERNATION - ARTEMC.4.7 LAMPADA OLIVA E14 7W ENERSAFE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom - 280 lm
Sockel - E14
Farbtemperatur - 2700 K
Mittlere Nennlebensdauer - 10000 h
Lampenform - Kerze
Packung
25 ST
Produktserien
Lampada oliva
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8013202172057
Artikelnummer
ARTEMC.4.7
Herstellernummer
EMC.4.7
Hersteller
ART
Lichtstrom:
280 lm
Sockel:
E14
Farbtemperatur:
2700 K
Mittlere Nennlebensdauer:
10000 h
Lampenform:
Kerze
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Geeignet für Notstrom/Gleichspannung:
nein
Durchmesser:
38 mm
Außenanwendung:
nein
Integrierter Dämmerungssensor:
nein
Gesamtlänge:
105 mm