ARTELETA INTERNATION - ARTEMC.2.7 LAMPADA TORTIGLIONE E14 7W ENERSAFE - EMC.2.7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom - 280 lm
Sockel - E14
Farbtemperatur - 2700 K
Mittlere Nennlebensdauer - 10000 h
Lampenform - sonstige
Packung
25 ST
EAN
8013202172095
Artikelnummer
ARTEMC.2.7
Herstellernummer
EMC.2.7
Hersteller
ART
Lichtstrom:
280 lm
Sockel:
E14
Farbtemperatur:
2700 K
Mittlere Nennlebensdauer:
10000 h
Lampenform:
sonstige
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Geeignet für Notstrom/Gleichspannung:
nein
Durchmesser:
38 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Integrierter Dämmerungssensor:
nein
Gesamtlänge:
108 mm
Ein ARTELETA INTERNATION Produkt
Entdecken Sie die ARTELETA INTERNATION-Serie