ARTELETA INTERNATION - ARTEMB.7 LAMPADA SFERA E14 7W ENERSAFE - EMB.7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom - 280 lm
Sockel - E14
Farbtemperatur - 2700 K
Mittlere Nennlebensdauer - 10000 h
Lampenform - sonstige
Packung
25 ST
EAN
8013202172132
Artikelnummer
ARTEMB.7
Herstellernummer
EMB.7
Hersteller
ART
Lichtstrom:
280 lm
Sockel:
E14
Farbtemperatur:
2700 K
Mittlere Nennlebensdauer:
10000 h
Lampenform:
sonstige
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Geeignet für Notstrom/Gleichspannung:
nein
Durchmesser:
45 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Integrierter Dämmerungssensor:
nein
Gesamtlänge:
93 mm
Ein ARTELETA INTERNATION Produkt
Entdecken Sie die ARTELETA INTERNATION-Serie


