Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTABR1000.W BARRETTA C/RILEVATORE 1000MM 6500K - ABR1000.W

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 5 ST

EAN

8013202995731

Artikelnummer

ARTABR1000.W

Herstellernummer

ABR1000.W

Hersteller

ART

SMART ALLULED: Barrette LED in alluminio con rilevatore. Innovative barrette LED. Costituite da un elegante profilo in alluminio anodizzato entro il quale viene alloggiato un circuito stampato con montati LED 3528 SMD ad altissima luminosità. La barrettapiatta è completata da 2 testate che consentono l’alimentazione e l’estensione con altre barrette. Vengono alimentate tramite alimentatore in tensione costante. Queste barrette sono dotate di un rilevatore di presenza, con tecnologia infrarossi passivi, in grado di far accendere la barretta quando viene rilevato il passaggio di un corpo caldo nell'area di rilevazione. Distanza di rilevazione: ≤ 5m. Angolo di rilevamento: 120°. Il rilevatore può essere orientato da 0 a 90° per meglio intercettare il corpocaldo. N.B.: ogni barretta viene comandata indipendentemente anche se collegata ad altre. Caratteristiche: LED ad alta luminosità SMD 3528. Corpo in alluminio satinato. Durata: 30.000 ore. Temperatura di funzionamento: -20° +45°C. Prolungabili tramite appositi connettori o cavetti. La confezione comprende: 1 barretta. 2 clip in metallo per il fissaggio. 1 cavo di collegamento tra 2 barrette L=15cm

Ein ARTELETA INTERNATION Produkt

Entdecken Sie die ARTELETA INTERNATION-Serie