Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTAB.255.WW BARRETTA 36 LED BIANCO CALDO - AB.255.WW

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Wandmontage - ja

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 - nein

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 5 ST

EAN

8013202861210

Artikelnummer

ARTAB.255.WW

Herstellernummer

AB.255.WW

Hersteller

ART

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

36

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

Aluminium

Nennspannung:

24...24 V

Mit Betriebsgerät:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Breite:

31.8 mm

Höhe/Tiefe:

8.3 mm

Länge:

255 mm

ALLULED Barrette LED in alluminio. Innovative barrette LED. Costituite da un elegante profilo in alluminio anodizzato entro il quale viene alloggiato un circuito stampato con montati 36 LED 3528 SMD ad altissima luminosità. La barretta piatta è completata da 2 testate che consentono l’alimentazione e l’estensione con altre barrette. Vengono alimentate tramite alimentatore 24V c.c. in tensione costante. Caratteristiche: 36 LED ad alta luminosità SMD 3528. Alimentazione: 24V c.c. tramite apposito alimentatore, da ambedue i lati. Corpo in alluminio satinato. Angolo di diffusione 120°. Grado di protezione: IP20. Temperatura di funzionamento: -5° +45°C. Dimensioni: 255 x 31,8 x 8,3mm. Assorbimento: 2,2W. Prolungabili fino a 4 barrette con alimentatore art. LB.103 - 8 barrette con alimentatore art. LB.104. La confezione comprende: 1 barretta, 2 clip in metallo per il fissaggio, 1 connettore per l’estensione, 1 cavo di collegamento tra 2 barrette.

ARTELETA INTERNATION

Ein ARTELETA INTERNATION Produkt

Entdecken Sie die ARTELETA INTERNATION-Serie