ARNOCANALI SPA - ARNTW70.3 CURVA PIANA KB72 BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe Sockelleistenkanal - 70 mm
Tiefe Sockelleistenkanal - 20 mm
Ausführung - Oberteil
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
8018138168792
Artikelnummer
ARNTW70.3
Herstellernummer
TW70.3
Hersteller
ARN
Höhe Sockelleistenkanal:
70 mm
Tiefe Sockelleistenkanal:
20 mm
Ausführung:
Oberteil
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Curva piana destra-sinistra per canale battiscopa e canale a cornice


