ARNOCANALI SPA - ARNTT70.3 DERIVAZIONE T KB72 BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe Sockelleistenkanal - 70 mm
Tiefe Sockelleistenkanal - 20 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe Oberteil - weiß
Höhe Kanalanschluss - 70 mm
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
8018138147599
Artikelnummer
ARNTT70.3
Herstellernummer
TT70.3
Hersteller
ARN
Höhe Sockelleistenkanal:
70 mm
Tiefe Sockelleistenkanal:
20 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe Oberteil:
weiß
Höhe Kanalanschluss:
70 mm
Breite Kanalanschluss:
20 mm
Kanalanschluss:
Türumfahrungskanal
Abgang Kanalanschluss:
zentrisch
RAL-Nummer:
9010



