ARNOCANALI SPA - ARNTT100.3 DEVIAZ. T X KB103-KC103 BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Höhe Sockelleistenkanal - 100 mm 
- Tiefe Sockelleistenkanal - 25 mm 
- Werkstoff - Kunststoff 
- Farbe Oberteil - weiß 
- Höhe Kanalanschluss - 100 mm 
Packung
- 4 ST 
Produktserien
EAN
8018138147896
Artikelnummer
ARNTT100.3
Herstellernummer
TT100.3
Hersteller
ARN
Höhe Sockelleistenkanal:
100 mm
Tiefe Sockelleistenkanal:
25 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe Oberteil:
weiß
Höhe Kanalanschluss:
100 mm
Breite Kanalanschluss:
25 mm
Kanalanschluss:
Türumfahrungskanal
Abgang Kanalanschluss:
zentrisch
RAL-Nummer:
9010



