ARNOCANALI SPA - ARNTT100.2 DERIVAZIONE T B103/C103 NERO - TT100.2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe Sockelleistenkanal - 100 mm
Tiefe Sockelleistenkanal - 25 mm
Höhe Kanalanschluss - 100 mm
Breite Kanalanschluss - 25 mm
Kanalanschluss - Türumfahrungskanal
Packung
4 ST
Produktserien
EAN
8018138109856
Artikelnummer
ARNTT100.2
Herstellernummer
TT100.2
Hersteller
ARN
Höhe Sockelleistenkanal:
100 mm
Tiefe Sockelleistenkanal:
25 mm
Höhe Kanalanschluss:
100 mm
Breite Kanalanschluss:
25 mm
Kanalanschluss:
Türumfahrungskanal
Abgang Kanalanschluss:
zentrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe Oberteil:
anthrazit
RAL-Nummer:
7021



