ARNOCANALI SPA - ARNTP1309 MORSETTIERA EQUIPOTENZIALE 10 FORI - TP1309

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - Aufbau fix
Ausführung - mit Abdeckhaube
Isolator - nein
Höhe - 38 mm
Breite - 41 mm
Packung
20 ST
EAN
8018138131840
Artikelnummer
ARNTP1309
Herstellernummer
TP1309
Hersteller
ARN
Bauform:
Aufbau fix
Ausführung:
mit Abdeckhaube
Isolator:
nein
Höhe:
38 mm
Breite:
41 mm
Länge:
183 mm
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt:
1
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8 mm:
0
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 10 mm:
0
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8-10 mm:
1
Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 30 mm:
1
Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 40 mm:
0
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 6 mm² starr:
1
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 16 mm² starr:
0
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 25 mm² starr:
6
Werkstoff der Kontaktschiene:
Kupfer
Oberfläche der Kontaktschiene:
unbehandelt
Ein ARNOCANALI SPA Produkt
Entdecken Sie die ARNOCANALI SPA-Serie


