Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNTK70.FR COPRIGIUNZIONE H70 FRASSINO - TK70.FR

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNTK70.FR COPRIGIUNZIONE H70 FRASSINO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 70 mm

  • Tiefe - 20 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - braun

  • Dekor - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8018138183894

Artikelnummer

ARNTK70.FR

Herstellernummer

TK70.FR

Hersteller

ARN

Höhe:

70 mm

Tiefe:

20 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

braun

Dekor:

sonstige

Coprigiunzione per canale battiscopa e cornice h.70 finitura FRASSINO