ARNOCANALI SPA - ARNTK70.3 COPRIGIUNZIONE KB72 BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Höhe - 70 mm 
- Tiefe - 20 mm 
- Farbe - weiß 
- RAL-Nummer - 9010 
- Werkstoff - Kunststoff 
Packung
- 10 ST 
Produktserien
EAN
8018138179828
Artikelnummer
ARNTK70.3
Herstellernummer
TK70.3
Hersteller
ARN
Höhe:
70 mm
Tiefe:
20 mm
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Werkstoff:
Kunststoff
Coprigiunzione per canale battiscopa e canale a cornice


