ARNOCANALI SPA - ARNTK100.3 COPRIGIUNZ. X KB103-KC103 BIANO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 100 mm
Tiefe - 25 mm
Farbe - weiß
RAL-Nummer - 9010
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8018138147872
Artikelnummer
ARNTK100.3
Herstellernummer
TK100.3
Hersteller
ARN
Höhe:
100 mm
Tiefe:
25 mm
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Werkstoff:
Kunststoff
Coprigiunzione per canale battiscopa e canale a cornice


