ARNOCANALI SPA - ARNTK100.2 COPRIGIUNZIONE B103/C103 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 100 mm
Tiefe - 25 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - anthrazit
RAL-Nummer - 7021
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
8018138109795
Artikelnummer
ARNTK100.2
Herstellernummer
TK100.2
Hersteller
ARN
Höhe:
100 mm
Tiefe:
25 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
anthrazit
RAL-Nummer:
7021
Coprigiunzione per canale battiscopa e canale a cornice


