Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNTI100V.2 ANGOLO INTERNO KC103 NERO - TI100V.2

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNTI100V.2 ANGOLO INTERNO KC103 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 100 mm

  • Tiefe - 25 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - anthrazit

  • RAL-Nummer - 7021

Packung

  • 10 ST

EAN

8018138109696

Artikelnummer

ARNTI100V.2

Herstellernummer

TI100V.2

Hersteller

ARN

Höhe:

100 mm

Tiefe:

25 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

anthrazit

RAL-Nummer:

7021

Ausführung:

Oberteil

Winkel:

70...120 °

Angolo interno variabile per canale a cornice