ARNOCANALI SPA - ARNTE100.2 TERMINALE PER KC103 ANTRACITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 100 mm
Tiefe - 25 mm
Ausführung - links/rechts
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - anthrazit
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
8018138109610
Artikelnummer
ARNTE100.2
Herstellernummer
TE100.2
Hersteller
ARN
Höhe:
100 mm
Tiefe:
25 mm
Ausführung:
links/rechts
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
anthrazit
RAL-Nummer:
7021
Terminale per canale a cornice


