ARNOCANALI SPA - ARNTA100V.2 ANGOLO ESTERNO KC103 NERO - TA100V.2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 100 mm
Tiefe - 25 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - anthrazit
RAL-Nummer - 7021
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
8018138109436
Artikelnummer
ARNTA100V.2
Herstellernummer
TA100V.2
Hersteller
ARN
Höhe:
100 mm
Tiefe:
25 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
anthrazit
RAL-Nummer:
7021
Ausführung:
Oberteil
Winkel:
70...120 °
Angolo esterno variabile per canale a cornice


