ARNOCANALI SPA - ARNSM104L.AL SCATOLA 4 MOD X KB103 ALLUMINIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Tiefe Sockelleistenkanal - 25 mm
Anzahl der Geräteeinheiten - 4
Höhe Sockelleistenkanal - 100 mm
Farbe - Aluminium
Bestückung - ohne
Packung
1 ST
EAN
8018138186444
Artikelnummer
ARNSM104L.AL
Herstellernummer
SM104L.AL
Hersteller
ARN
Tiefe Sockelleistenkanal:
25 mm
Anzahl der Geräteeinheiten:
4
Höhe Sockelleistenkanal:
100 mm
Farbe:
Aluminium
Bestückung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Scatola porta apparecchi autoportante 4 moduli Living-Light per battiscopa


